Eaton Electric - D125-CI23 Lokk HxBxD=250x187.5x25mm - 14830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 187,5 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 25 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080148302
Elnummer
2502138
Leverandørens varenummer
14830
Typebeskrivelse
D125-CI23
Bredde:
187,5 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
25 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


