Eaton Electric - D125-CI23-RAL7032 - 98471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 187,5 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 25 mm
Farge - Grå
Egnet for utendørs bruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080984719
Elnummer
2502356
Leverandørens varenummer
98471
Typebeskrivelse
2502356
Bredde:
187,5 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
25 mm
Farge:
Grå
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7032
Med ventilasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Lokk, RAL7032, HxBxD=250x187.5x25mm