Eaton Electric - D125-CI43-DVZ Front, transparent, låsbar - 138356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 375 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 25 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081351350
Elnummer
2502372
Leverandørens varenummer
138356
Typebeskrivelse
D125-CI43-DVZ
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
25 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Front, transparent, låsbar, HxBxD=250x375x25mm