Eaton Electric - D150-CI23/T Lokk HxBxD=250x187.5x50mm - 74849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 188 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 107 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080748496
Elnummer
2502293
Leverandørens varenummer
74849
Typebeskrivelse
D150-CI23/T
Bredde:
188 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
107 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Med kabelinnføring:
nei