Eaton Electric - D200-CI43-NA Lokk HxBxD=250x375x100mm - 14771

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - D200-CI43-NA Lokk HxBxD=250x375x100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 375 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080147718

Elnummer

2502137

Leverandørens varenummer

14771

Typebeskrivelse

D200-CI43-NA

Bredde:

375 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

100 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Lokk, transparent, HxBxD=250x375x100mm, NA Type