Eaton Electric - D200-CI44-NA Lokk HxBxD=375x375x100mm - 10985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 375 mm
Høyde - 375 mm
Dybde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080109853
Elnummer
2502105
Leverandørens varenummer
10985
Typebeskrivelse
D200-CI44-NA
Bredde:
375 mm
Høyde:
375 mm
Dybde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


