Eaton Electric - D200-CI44-RAL7035 Ci deksel, RAL7035 - 194625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238059337
Elnummer
2506701
Leverandørens varenummer
194625
Typebeskrivelse
D200-CI44-RAL7035
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
375 mm
Bredde:
375 mm
Dybde:
70 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
200 mm
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK10
Deksel med overtrykksutløser:
Ja


