Eaton Electric - DC1-drive, 115 V AC, single-fas, 10.5 A, 0.55 kW, IP20/NEMA 0, Brake chopper, FS2 - 186076

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DC1-drive, 115 V AC, single-fas, 10.5 A, 0.55 kW, IP20/NEMA 0, Brake chopper, FS2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 110...115 V

  • Antall faser inngang - 1

  • Maks utgangsfrekvens - 500 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 11 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081815777

Elnummer

4137037

Leverandørens varenummer

186076

Typebeskrivelse

4137037

Nettspenning fra/til:

110...115 V

Antall faser inngang:

1

Maks utgangsfrekvens:

500 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

11 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,55 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,55 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

1

Maks. Utgangsspenning:

125 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

1

Antall digitale innganger:

4

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

Ja

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

231 mm

Bredde:

107 mm

Dybde:

152 mm

DC1-frekvensomformer, Produktgruppe: DC1, driftspenning: Ue = 115 V AC, single-fas, Utgangsspenning med Ve: U2 = 115 V AC, single-fas, Nettspenning (50/60Hz): ULN = 110 (-10%) - 115 (+10%) V, nominell strøm ved 150% last: Ie = 10.5 A, OBS: nominell strøm ved an bryterfrequenz på 16 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C, OBS: overlast syklus i 60 s per 600 s, Tilordnet motoreffekt: For AC motors with internal and external ventilation with 50/60 Hz without additional start capacitor, overlast syklus i 60 s per 600 s, at 115 V, 50 Hz, Assigned motor rating 150 % last: P = 0.55 kW, 150 % last: IM = 10.5 A, Tilordnet motoreffekt: at 110 - 120 V, 60 Hz, Assigned motor rating 150 % last: P = 0.75 HP, Assigned motor rating 150 % last: IM = 9.8 A, Beskyttelsesgrad: IP20/NEMA 0, Interface/field bus (innebygd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Busforbindelse (valgfri): SmartWire-DT, utstyrt med: Bremschopper, 7-digital display assembly, Størrelse: FS2, Standards: Spesifikasjon til generelle krav: IEC/EN 61800-2, EMC krav: IEC/EN 61800-3, Sikkerhets krav: IEC/EN 61800-5-1