Eaton Electric - DE-T0 DØRKOBLING FOR T0-BRYTER - 93487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - nei
Med dørforrigling - nei
Låsbar - nei
Med håndtak rødt/gult - nei
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080934875
Elnummer
1456545
Leverandørens varenummer
93487
Typebeskrivelse
DØRKOBLING FOR T0-BRYTER
Med akselforlengelse:
nei
Med dørforrigling:
nei
Låsbar:
nei
Med håndtak rødt/gult:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilleggsutstyr for kambrytere type T/Sikkerhetsbrytere type P i henhold til IEC/EN60947-3, utforming: isolert materialet-Påvegg kapsling , innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje. De kapable, robuste, kompakte T kambryterne er brukt i industri, og bygg. Mange ferdige konfigurasjEnr å velge mellom. SKan også tilpasses etter behov. Nesten ubegrensede muligheter. Utfyllende Tilleggsutstyr for alle typer og applikasjEnr


