Eaton Electric - DILM12-XSPD Diode suppressor, for DILA, M7 - 101672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081015641
Elnummer
4110192
Leverandørens varenummer
101672
Typebeskrivelse
DILM12-XSPD
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Diode demper, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 12 - 250 DC V, Brukes med: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA


