Eaton Electric - DNW-CON/LED/5W LED-Converter 5W - 170126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeadapter
Farge - Hvit
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimeLine LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081666256
Elnummer
1702987
Leverandørens varenummer
170126
Typebeskrivelse
DNW-CON/LED/5W
Type tilbehør/reservedel:
Lampeadapter
Farge:
Hvit
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
LED Converter til Slimline LED en svært effektiv løsning med kun 4W strømforbruk @ 24VDC.