Utgått

Eaton Electric - Dobbel vippe Sølv O/N LED - CWIZ-02/23-LED - 147631

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Dobbel vippe Sølv O/N LED - CWIZ-02/23-LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"

  • Anvendelse - Persienne

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081440917

Elnummer

1408942

Leverandørens varenummer

147631

Typebeskrivelse

1408942

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Anvendelse:

Persienne

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Sølv

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Dobbel vippe Sølv 55x55mm O/N LED