Eaton Electric - DØR FOR BI-7654 - 106708

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DØR FOR BI-7654

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 534 mm

  • Høyde - 726,5 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bolig og installasjonsskap

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081064786

Elnummer

1728039

Leverandørens varenummer

106708

Typebeskrivelse

MDBA-D/BI-7654

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

534 mm

Høyde:

726,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

17 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Boliginstallasjonsskap