Eaton Electric - DØR STÅL FOR 32 POL. - 290278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 375 mm
Høyde - 355 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082902780
Elnummer
1782244
Leverandørens varenummer
290278
Typebeskrivelse
DHS-32
Modell / utførelse:
Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
375 mm
Høyde:
355 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
40 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


