Eaton Electric - E10 KONTAKTELEMENT 1S RMQ 16 - 90351

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - E10 KONTAKTELEMENT 1S RMQ 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080903512

Elnummer

4356331

Leverandørens varenummer

90351

Typebeskrivelse

KONTAKTELEMENT 1S RMQ 16

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement, Produktområdet: Tilleggsutstyr, Enkel enhet, Tilkobling: Kniv klemmer, Beskrivelse: spenningsområdet: 5 – 250 V, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Beskyttelsesgrad: IP20 med ISH2,8, Tilkobling tilSmartWire-DT: nei