Eaton Electric - EASY-E4-AC, Styrerelè - 197216

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 85...264 V

  • Brytestrøm - 8 A

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall digitale innganger - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080892779

Elnummer

4500559

Leverandørens varenummer

197216

Typebeskrivelse

EASY-E4-AC-12RCX1

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

85...264 V

Forsyningsspenning ved DC:

85...264 V

Brytestrøm:

8 A

Antall analoge innganger:

0

Antall digitale innganger:

8

Med reléutgang:

Ja

Grunnapparat:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

85...264 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall analoge utganger:

0

Antall digitale utganger:

4

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Med display:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utbyggbar:

Ja

Utvidelsesenhet:

nei

Med tidsur:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

71,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

58 mm

Styrerelè, styrespenning: 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC, digitale innganger: 8, utvidelses: utvidbar, nettverk (Ethernet), Software: EASYSOFT-SWLIC/easySoft7, tilkobling: skru tilkobling, montasje posisjon: vertikal eller horisontal, beskyttelsesgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60664, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 No.61010