Eaton Electric - Eaton 2m cable 72V EBM - EBMCBL72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 190 mm
Høyde - 230 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172081698
Elnummer
6610816
Leverandørens varenummer
EBMCBL72
Typebeskrivelse
6610816
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
190 mm
Høyde:
230 mm
Dybde:
130 mm
9PX 2 meter kabel til 72V EBM.