Eaton Electric - Eaton 2m EBM Cable for 1kVA - 152602868-001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 410 mm
Høyde - 420 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172038609
Elnummer
6610696
Leverandørens varenummer
152602868-001
Typebeskrivelse
6610696
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
410 mm
Høyde:
420 mm
Dybde:
100 mm
2 meter batteri kablel for Eaton 9130 EBM 1000


