Eaton Electric - Eaton 3S 550 IEC - 3S550I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...230 V
Antall primærfaser - 2
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 550 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172101815
Elnummer
1503043
Leverandørens varenummer
3S550I
Typebeskrivelse
1503043
Primærspenningsområde:
220...230 V
Antall primærfaser:
2
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
550 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
330 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
2
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
325 mm
Vekt:
3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Antall utganger C13:
4
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0