Eaton Electric - Eaton 5P 1150i - 5P1150i
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...294 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1150 VA
Overgangstid maks belastning - 4 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172042842
Elnummer
6604531
Leverandørens varenummer
5P1150i
Typebeskrivelse
6604531
Primærspenningsområde:
160...294 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1150 VA
Overgangstid maks belastning:
4 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
770 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
230 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
345 mm
Vekt:
11,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
98 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


