Eaton Electric - Eaton 5P 1550i - 5P1550i
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...294 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1550 VA
Overgangstid maks belastning - 4 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172042859
Elnummer
6604532
Leverandørens varenummer
5P1550i
Typebeskrivelse
6604532
Primærspenningsområde:
160...294 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1550 VA
Overgangstid maks belastning:
4 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1100 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
230 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
445 mm
Vekt:
15,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
98 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


