Eaton Electric - Eaton 5P 650i Rack1U - 5P650iR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...294 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 650 VA
Overgangstid maks belastning - 2 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172042903
Elnummer
6604533
Leverandørens varenummer
5P650iR
Typebeskrivelse
6604533
Primærspenningsområde:
160...294 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
650 VA
Overgangstid maks belastning:
2 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
420 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
43,2 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
364 mm
Vekt:
8,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
96 %
Effektivitet I Eko-modus:
96 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0