Eaton Electric - Eaton 5PX 2200i RT2U - 5PX2200iRT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...294 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 2 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172035882
Elnummer
6610754
Leverandørens varenummer
5PX2200iRT
Typebeskrivelse
Eaton 5PX 2200i RT2U
Primærspenningsområde:
160...294 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
2 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1980 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
86,2 mm
Bredde:
441,2 mm
Dybde:
522 mm
Vekt:
28,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


