Eaton Electric - Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2 - 5PXEBM48RT2UG2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Bredde - 438 mm
Høyde - 85,5 mm
Dybde - 448 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172104700
Elnummer
6617079
Leverandørens varenummer
5PXEBM48RT2UG2
Typebeskrivelse
6617079
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Bredde:
438 mm
Høyde:
85,5 mm
Dybde:
448 mm
Eaton 5PX EBM 48V RT2U