Eaton Electric - Eaton 5SC 1500i Rack2U - 5SC1500IR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 4,6 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172088338
Elnummer
6604590
Leverandørens varenummer
5SC1500IR
Typebeskrivelse
6604590
Primærspenningsområde:
184...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
4,6 min
Primærfrekvens:
47...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1050 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
405 mm
Vekt:
17,78 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
25 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
70 %
Effektivitet I Eko-modus:
96,8 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0