Eaton Electric - Eaton 5SC 500i - 5SC500i
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172045140
Elnummer
6604585
Leverandørens varenummer
5SC500i
Typebeskrivelse
6604585
Primærspenningsområde:
184...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
350 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
210 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
240 mm
Vekt:
6,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,7
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


