Utgått

Eaton Electric - Eaton 9130 1000 Marine - 103007846-6591

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 120...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172038531

Elnummer

6610640

Leverandørens varenummer

103007846-6591

Typebeskrivelse

6610640

Primærspenningsområde:

120...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

900 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

363 mm

Bredde:

330 mm

Dybde:

411 mm

Vekt:

20 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

88 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

Online Marine / DNV godkjent Tower UPS 1000VA / 900W.
Ved kjøp av UPS på EL nummer medfølger Installasjonskit og Marine filter