Utgått

Eaton Electric - Eaton 9130 3000 Marine - 103007848-6591

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 140...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172038555

Elnummer

6610643

Leverandørens varenummer

103007848-6591

Typebeskrivelse

6610643

Primærspenningsområde:

140...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

3000 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

2700 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

469 mm

Bredde:

392 mm

Dybde:

445 mm

Vekt:

33 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

90 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

1

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

Online Marine / DNV godkjent Tower UPS, 3000VA / 2700W.
Ved kjøp av UPS på EL nummer medfølger Installasjonskit og Marine filter