Eaton Electric - EATON 9130 6000 EBM TOWER - 103007843-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 244 mm
Høyde - 542 mm
Dybde - 574 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172033611
Elnummer
6610687
Leverandørens varenummer
103007843-6591
Typebeskrivelse
Eaton 9130 6000T-EBM Tower
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
244 mm
Høyde:
542 mm
Dybde:
574 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 5000VA og 6000VA. For utvidet batteritid. Tower utførelse.