Utgått

Eaton Electric - EATON 9130 6000 TOWER - 103007842-6591

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172033598

Elnummer

6610686

Leverandørens varenummer

103007842-6591

Typebeskrivelse

Eaton 9130i6000 Tower

Primærspenningsområde:

160...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

6000 VA

Overgangstid maks belastning:

4 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

5400 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

134 mm

Bredde:

444 mm

Dybde:

741 mm

Vekt:

57 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Online UPS 6000VA / 5400W. Tower utførelse.