Utgått

Eaton Electric - EATON 9130i1500R-XL2U - 103006456-6591

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

790341052591

Elnummer

6610617

Leverandørens varenummer

103006456-6591

Typebeskrivelse

6610617

Primærspenningsområde:

160...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1500 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1350 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

89 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

450 mm

Vekt:

19 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

90 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

0

Online UPS 1500VA / 1350W, Rack 2U format