Eaton Electric - EATON 9130N1500R-EBM - 103006459-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 438 mm
Høyde - 450 mm
Dybde - 86,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052621
Elnummer
6610621
Leverandørens varenummer
103006459-6591
Typebeskrivelse
6610621
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
438 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
86,5 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 1500 Rack 2U