Eaton Electric - Eaton 9PX 11000i HotSwap - 9PX11KiBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...250 V
Reaktiv utgangseffekt - 11000 VA
Overgangstid maks belastning - 3 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172040251
Elnummer
6610772
Leverandørens varenummer
9PX11KiBP
Typebeskrivelse
6610772
Primærspenningsområde:
100...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...250 V
Reaktiv utgangseffekt:
11000 VA
Overgangstid maks belastning:
3 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
10000 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
440 mm
Bredde:
260 mm
Dybde:
700 mm
Vekt:
86 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
95 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
4
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1


