Eaton Electric - Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack - 9PX1500IRTN-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172105837
Elnummer
6617101
Leverandørens varenummer
9PX1500IRTN-L
Typebeskrivelse
6617101
Primærspenningsområde:
100...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1500 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
86,5 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
450 mm
Vekt:
15,88 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0