Eaton Electric - Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack - 9PX5KiRTN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 5000 VA
Overgangstid maks belastning - 3,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172040183
Elnummer
6610773
Leverandørens varenummer
9PX5KiRTN
Typebeskrivelse
6610773
Primærspenningsområde:
100...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
5000 VA
Overgangstid maks belastning:
3,5 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
4500 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
130 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
685 mm
Vekt:
48 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
94 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
2
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1