Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 240V - 9PXEBM240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 130 mm
Høyde - 680 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172039422
Elnummer
6610778
Leverandørens varenummer
9PXEBM240
Typebeskrivelse
6610778
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
130 mm
Høyde:
680 mm
Dybde:
440 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9PX 8-11kVA, 3U rack format


