Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 72V RT1U Li-Ion - 9PXEBM72RT1U-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 438 mm
Høyde - 42,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172105622
Elnummer
6617107
Leverandørens varenummer
9PXEBM72RT1U-L
Typebeskrivelse
6617107
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
438 mm
Høyde:
42,9 mm
Dybde:
603 mm
Eaton 9PX EBM 72V RT1U Li-Ion