Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 72V RT2U - 9PXEBM72RT2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172081605
Elnummer
6610814
Leverandørens varenummer
9PXEBM72RT2U
Typebeskrivelse
6610814
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
605 mm
9PX 2,2/3kW - 2U batterimodul, rackskinner og føtter er inkludert.