Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 72V RT3U - 9PXEBM72RT3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 86,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172081469
Elnummer
6610815
Leverandørens varenummer
9PXEBM72RT3U
Typebeskrivelse
6610815
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
86,5 mm
Dybde:
485 mm
9PX 2,2/3kW - 3U Batterimodul, rackskinner og føtter er inkludert.


