Eaton Electric - Eaton 9SX 1000i Marine - 9SX1000IM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 120...276 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 6 min
Primærfrekvens - 40...70 Hz
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172090904
Elnummer
6610873
Leverandørens varenummer
9SX1000IM
Typebeskrivelse
6610873
Primærspenningsområde:
120...276 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
6 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Spenningstype:
AC
Høyde:
252 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
387 mm
Vekt:
15 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Inngangstilkobling:
C14