Eaton Electric - EATON EKSTERN BATERIMODUL 9130 N 3000T-EBM - 103006440-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 214 mm
Høyde - 410 mm
Dybde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052867
Elnummer
6610609
Leverandørens varenummer
103006440-6591
Typebeskrivelse
6610609
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
214 mm
Høyde:
410 mm
Dybde:
325 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 2000/3000 Tower
ProduktbladPDF