Eaton Electric - Eaton Ellipse ECO 1200 USB DIN - EL1200USBDIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...264 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1200 VA
Overgangstid maks belastning - 1,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3553340621222
Elnummer
6601916
Leverandørens varenummer
EL1200USBDIN
Typebeskrivelse
EL1200USBDIN
Primærspenningsområde:
184...264 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1200 VA
Overgangstid maks belastning:
1,5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
750 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
305 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
312 mm
Vekt:
6,7 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
98 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
8
Antall faste utganger:
0


