Eaton Electric - Eaton HotSwap MBP IEC - 68433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Bredde - 483 mm
Høyde - 52 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eaton HotSwap PDU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3553340684333
Elnummer
6604525
Leverandørens varenummer
68433
Typebeskrivelse
6604525
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Bredde:
483 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
120 mm
PDU med Manuell Bypassbryter, 6x10A IEC utg., for 19'' rackmontering 1U


