Eaton Electric - Eaton Network Card-MS - Network-MS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 240 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172038111
Elnummer
6610400
Leverandørens varenummer
Network-MS
Typebeskrivelse
Eaton Network Card-MS
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
240 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
50 mm
SNMP/Nettverkskort til 5130, 5PX, 9130, 9135, Evolution(S), EX, MX, MX Frame, EX RT