Eaton Electric - Eaton Protection Box 6 USB DIN, pluggbart overspenningsvern - PB6UD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 6
Med av/på-bryter - Ja
Antall tilkoblinger USB - 2
Overspenningsvern - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340667237
Elnummer
1502943
Leverandørens varenummer
PB6UD
Typebeskrivelse
Eaton Protection Box 6 USB DIN
Antall jordede stikkontakter:
6
Med av/på-bryter:
Ja
Antall tilkoblinger USB:
2
Overspenningsvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jordpinne:
0
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P17 (Italia):
0
Antall stikkontakter Type P30 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Jordfeilbryter:
nei
Antall universelle multistandard stikkontakter:
0
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Overstrømsvern:
Ja
Merkestrøm:
10 A
Ledertverrsnitt:
0 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
1,5 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre
NEMA kode:
Uten