Eaton Electric - Eaton Protection Strip 4 DIN - 68581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall jordede stikkontakter - 4
Med av/på-bryter - Ja
Overspenningsvern - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340685811
Elnummer
6610585
Leverandørens varenummer
68581
Typebeskrivelse
6610585
Antall jordede stikkontakter:
4
Med av/på-bryter:
Ja
Overspenningsvern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapslingsform:
Rektangulær
Antall Euro-stikkontakter:
4
Antall stikkontakter for kjøleapparater:
0
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter type P11 (Italia):
0
Antall stikkontakter type NEMA:
0
Jordfeilbryter:
Ja
Nettfilter:
nei
Antall øvrige stikkontakter:
0
Nominell strøm:
10 A
Ledertverrsnitt:
0 mm²
Med lokk:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Lengde på strømkabel:
1 m
Skrudd sentralinnsats:
nei
Vinklet sentralinnsats:
Andre


