Eaton Electric - Eaton Supercharger 240VDC - SC240RT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 440 mm
Høyde - 700 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172040503
Elnummer
6610782
Leverandørens varenummer
SC240RT
Typebeskrivelse
6610782
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
440 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
130 mm
SuperCharger, for 4-12 stk. EBM, til Eaton 9SX/9PX 8000-11000VA


