Eaton Electric - ECOM modul for 600mm skap - 195391

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - ECOM modul for 600mm skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 220 mm

  • Bredde - 510 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238092631

Elnummer

1702820

Leverandørens varenummer

195391

Typebeskrivelse

MDBA-ECOM-BOX/BI-12060

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

220 mm

Bredde:

510 mm

Høyde:

315 mm

Dybde:

120 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Ekom-modul for TKS/fordelingsskap i 600 mm bredde. Lysegrå utførelse(RAL7035)