Eaton Electric - Effektbryter NZMB1-M50-SVE - 112720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 40...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 400...700 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081122608
Elnummer
4363469
Leverandørens varenummer
112720
Typebeskrivelse
NZMB1-M50-SVE
Innstillingsområde for overlastutløser:
40...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
400...700 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
201 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
90 mm