Eaton Electric - Effektbryter NZMH2-MX220-SVE - 191677

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 88...220 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...14 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 55 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081921898

Elnummer

4362636

Leverandørens varenummer

191677

Typebeskrivelse

NZMH2-MX220-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

88...220 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...14 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

55 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

220 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

130 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

160 mm

Bredde:

115 mm

Dybde:

190 mm

NZM PXR er Eatons mest avanserte og komplette effektbryter hittil. PXR er en global plattform for elektroniske vern.

AX = Overlast og kortsluningsbeskyttelse (LI).
VX = Overlast, tidsforsinket og momentan kortslutningsbeskyttelse (LSI).
VX-T = Som VX, men i tilegg jordfeildeteksjon for kabelbeskyttelse med enten utkobling eller varsling.
PX = Modbus, måling av alle verdier og display, ellers lik VX (LSI).
PMX = Motorvern (LSI og fasefeil) med Modbus og måling av alle verdier.

Tilkoblingsklemmer som tilbehør. Modell med -BT leveres med Cu-klemme som standard.

Alle NZM PXR er utstyrt med USB-grensesnitt for programmering, diagnose og feilsøking.